Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EST-Verbinder ZG D=8mm 310008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020679
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     310008
EAN/GTIN:
     4013364024328
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Ein Schrauben-T-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zur Verbindung von Rundleitern für T- Anordnungen. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: T-Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Klemmschraube, Werkstoff: Zinkdruckguss, Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 8 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
310008
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
634
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 3,80*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 4,61*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,64*
1
€ 5,00*
ab € 3,60*
€ 5,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 230,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.