Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2020697 Herst.-Nr.: 316163 EAN/GTIN: 4013364024502 |
| |
|
| | |
| Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für oberirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern mit Fangstangen. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M6. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Kreuzverbinder, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Stahl, Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 16 mm, Flachleiterbreite Leiter 1: 30 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 8...10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 316163 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,35* | € 3,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,17* | € 4,77* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,22* | € 4,84* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,31* | € 4,97* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,31* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|