Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2022666 Herst.-Nr.: 840108 EAN/GTIN: 4013364080423 |
| |
|
| | |
| Alu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung halbhart. Leiterquerschnitt: 50 mm², Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 14,3 kg/100 m, Leiterdurchmesser: 8 mm, Leiter-Material: Aluminium, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, geeignet für Ex-Bereich: false, Anzahl der Einzeldrähte: 1, Eigenschaft Leiter-Material: halbhart, Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: false, Werkstoffgüte Leiter-Material: Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung, Ummantelungswerkstoff halogenfrei: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 840108 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 21 | | € 6,50* | ab € 1,42* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | 21 | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,50* | | | | | | | | 21 | | € 5,00* | ab € 1,19667* | € 1,61667* | | | | Lager 6318 | | | | 21 | | € 5,50* | ab € 1,23* | € 1,68* | | | | | | | | | 21 | | € 3,90* | ab € 1,34572* | € 1,81572* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Meter | Mindestbestellmenge: 21 Meter ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|