Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelleiter gelochter Seit enholm 110x400x6000, A2, 1.4301 WKLG1140A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2022835
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6311210
EAN/GTIN:
     4012195037309
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056. Breite: 400 mm, Höhe: 110 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 6,06 kg/m, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Seitenlochung: true, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Länge: 6000 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: rostfreier Stahl, Nutzbarer Querschnitt: 37600 mm², Ausführung des Seitenholms: Profil (offen), geeignet für Funktionserhalt: false, Steigetrasse: false, Mögliche Stützabstände: 3...7 m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m: 2300 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m: 2100 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m: 1500 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m: 1000 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m: 700 N/m
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
WKLG1140A2
Ident Code:
6311210
Weitere Suchbegriffe: Weitspannkabelleiter, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, Gitter-Kabelrinne, AZ-Kanal, BKK-Grundprofil, C- Schiene, U-Stiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 1.320,98004*
€ 1.516,76004*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.316,19*
€ 1.517,76*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.517,76*
€ 1.806,1344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.502,51004*
€ 1.787,98695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.424,16*
€ 1.694,7504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.375,38*
€ 1.636,7022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.316,19*
€ 1.566,2661
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 219,365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6312554
ab € 453,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227364
ab € 103,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6091229
ab € 78,7972*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062173
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.