Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 90° DFB90150DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2022988
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7130538
EAN/GTIN:
     4012196015436
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Deckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln. Breite: 150 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt Zink-Aluminium, Scharnierend: false, Winkel: 90°, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Drehriegel, geeignet für Gitterrinne: false, geeignet für Kabelleiter: false, geeignet für Kabelrinne: true, Richtungsänderung: horizontal, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
DFB90150DD
Ident Code:
7130538
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,53*
€ 103,87*
€ 5,95*
ab € 81,63*
€ 104,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,52*
€ 105,16*
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 107,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,27*
€ 107,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6036952
ab € 63,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.