Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2023215 Herst.-Nr.: 6016764 EAN/GTIN: 4012196120253 |
| |
|
| | |
| Eckverbinder zur Erstellung von Gitterrinnenbogenelementen. Ausführung: Eckverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Länge: 56 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: rostfreier Stahl, geeignet für Gitterrinne: true, geeignet für Gitterrinnendraht: 3,9...4,9 mm, geeignet für Kabelleiter: false, geeignet für Kabelrinne: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false, geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm, geeignet für Kabeltragsystemhöhe: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GEV36A4 | Ident Code: | 6016764 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,70* | € 3,65* | | | | | 41 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,70* | € 3,67* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 3,78* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,797* | € 3,797* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,17* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|