Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder für Kabelrinne 110x200, A2, 1.4301, 2B REV110A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2023609
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6068049
EAN/GTIN:
     4012196400812
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Winkelstück
abzweigstück (kabelrinne)
Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm. Ausführung: Eckverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Länge: 240 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: rostfreier Stahl, geeignet für Gitterrinne: false, geeignet für Gitterrinnendraht: -...- mm, geeignet für Kabelleiter: false, geeignet für Kabelrinne: true, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Gelenkverbinder horizontal: false, Gelenkverbinder vertikal: false, geeignet für Funktionserhalt: false, geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm, geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 110 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
REV110A2
Ident Code:
6068049
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 240,78*
€ 277,82*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 244,8835*
€ 290,5735*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 253,97*
€ 302,01*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 255,05*
€ 303,80*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 287,16*
€ 341,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,18*
€ 406,0042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,12*
€ 404,7428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,55*
€ 390,9745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,84*
€ 378,2296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 287,16*
€ 341,7204
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 57,432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.