Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2024124 Herst.-Nr.: 8808380000 EAN/GTIN: 4032248505968 |
| |
|
| | |
| RJ45-Steckverbinder konfektionierbar Farbe: Silber, Ausführung: Buchse (Jack), Anschlussart: Schneidklemme IDC, Kategorie: 6A (IEC), geeignet für Rundkabel: true, geeignet für Flachkabel: false, geeignet für Massivleiter: true, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: true, Spezialwerkzeug notwendig: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-P-IP67 | Ident Code: | 8808380000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Steckergehäuse, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 6, steckergehäuse, weidmüller steckergehäuse, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,38* | € 17,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,48* | € 17,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,90* | € 17,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,70* | € 18,14* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,12* | € 18,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|