Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschl.kabel 100m IE-5CC4X2XAWG26/7-PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2024202
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8813200000
EAN/GTIN:
     4032248513055
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. UV-beständig: true, Werkstoff der Aderisolation: Polyurethan (PUR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Gewicht: 3882 kg/km, Verseilelement: Paare, Mantel- Farbe: grün, Kategorie: 5, Leiterdurchmesser: 6,3 mm, Leiter-Material: Kupfer, Schirm über Verseilelement: Folie + Geflecht, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...75 °C, Schutzmantel: Polyurethan (PUR), Ader-Zahl: 8, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: true, Außendurchmesser ca.: 6,3 mm, NVP-Wert: 67%, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true, Leiter-Oberfläche: verzinnt, AWG-Größe: 26, Spezifizierung Aderisolation: Polyethylen (PE), Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Material Bewehrung: Aluminium, Kabelgeometrie: rund
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-5CC4X2XAWG26/7-PUR
Ident Code:
8813200000
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 100m grün, cat5 100m, cat5 grün, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 245,08*
€ 261,40*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 248,04*
€ 263,99*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 265,93*
€ 283,46*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 262,58*
€ 285,98*
Lager 6318
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 270,52*
€ 288,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.