Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2024449 Herst.-Nr.: 8813150000 EAN/GTIN: 4032248512904 |
| |
|
| | |
| Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Gewicht: 4720 kg/km, Verseilelement: Paare, Mantel- Farbe: grün, Kategorie: 5, Leiterdurchmesser: 6,7 mm, Leiter-Material: Kupfer, Schirm über Verseilelement: Folie + Geflecht, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...75 °C, Schutzmantel: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 8, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Außendurchmesser ca.: 6,7 mm, NVP-Wert: 74%, Leiter-Oberfläche: blank, AWG-Größe: 24, Spezifizierung Aderisolation: Polyethylen (PE), Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Material Bewehrung: Aluminium, Kabelgeometrie: rund Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-5IC4X2XAWG24/1-PVC | Ident Code: | 8813150000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 100m grün, kat5, ethernet-kabel 100m, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 142,76* | € 171,33* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 75,00* | ab € 144,40* | € 173,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 147,40* | € 175,86* | | | | | | 51 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 149,76* | € 178,65* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 166,06* | € 195,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|