Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene 300mm 3-seitig gelocht 41x41 tauchfeuerv. MS4141PP0300FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2026647
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122500
EAN/GTIN:
     4012195356325
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Breite: 41 mm, Höhe: 41 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 0,67 kg, Materialstärke: 2,5 mm, mit Zahnung: true, Länge: 300 mm, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: 3 Seiten gelocht, Profilform: C-Profil, geeignet für Funktionserhalt: false, Widerstandsmoment Wy: 2,49 cm³, Widerstandsmoment Wz: 2,88 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 6 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 6,97 cm4
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
MS4141PP0300FT
Ident Code:
1122500
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,54889*
€ 15,88889*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,3613*
€ 15,9713*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,5113*
€ 16,1603*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,018*
€ 16,508*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,1002*
€ 21,7202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,7202*
€ 25,84704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,4302*
€ 25,50194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,4502*
€ 24,33574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,1802*
€ 22,82444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,4802*
€ 21,99144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1002*
€ 19,15924
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.