Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2026974 Herst.-Nr.: 774234 EAN/GTIN: 4013364114593 |
| |
|
| | |
| Universalerdungsklemme mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Anwendung: erdseitig, Anschlussart: Kugelfestpunkt 25 mm, Klemmbereich: 20 mm, Max. Kurzschlussstrom: 33,5 kA, Für Seilquerschnitt: 16...120 mm², Verdrehschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 774234 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzverbinder (Erdungsanlage), Verbindermuffe (Erdungsanlage), Erdungsverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 78,10* | € 78,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,47* | € 93,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,69* | € 94,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,22* | € 95,49* | | | | Lager 6318 | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,56* | € 95,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|