Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1-phasig 16mm² MVS 1 6, 6-polig Cu 900815


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2027033
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900815
EAN/GTIN:
     4013364087996
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene
Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, sechspolig, Kupfer 16 mm². Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 6, Zuschneidbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
900815
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 2,90*
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,14*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.