Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1-phasig 16mm² MVS 1 2, RedLine 2-polig Cu 900617


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2027320
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900617
EAN/GTIN:
     4013364086593
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene
Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, zweipolig, Kupfer 16 mm². Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 2, Zuschneidbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
900617
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 1,75*
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,57*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.