Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme ZSI2.5/QV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2028441
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1799470000
EAN/GTIN:
     4032248280476
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 7,9 mm, Höhe: 79,5 mm, Tiefe: 73 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: ohne, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 500 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZSI2.5/QV
Ident Code:
1799470000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,62*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 3,63*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1854*
€ 3,7554*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,236*
€ 3,786*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,2921*
€ 3,8521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8521*
€ 4,584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8321*
€ 4,5602
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6821*
€ 4,3817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,6421*
€ 4,3341
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,2921*
€ 3,9176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 192,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0653*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06444*
Zubehör
Weidmüller
0430400000
ab € 0,80735*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
0430800000
ab € 0,64431*
Zubehör
Weidmüller
0431100000
ab € 0,689*
Zubehör
Weidmüller
1683840000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1683870000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1608820000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
1778290000
ab € 0,6023*
Zubehör
Weidmüller
1627850000
ab € 0,33622*
Zubehör
Weidmüller
1610020000
ab € 0,08707*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08871*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,6076*
Zubehör
Weidmüller
1609040000
ab € 3,7564*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.