Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2028584 Herst.-Nr.: 7423966 EAN/GTIN: 4012195651406 |
| |
|
| | |
| Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W. Breite: 500 mm, Länge: 560 mm, Bodenwanne: false, Nivellierbereich: 0...200 mm, Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | OKA-G50040240FBL | Ident Code: | 7423966 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,21* | € 160,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,13* | € 163,89* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 141,10* | € 169,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,91* | € 170,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,95* | € 174,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|