Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene 1000mm Edelstahl gelocht Schlitzweite 17mm CML3518P1000A2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2028634
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104498
EAN/GTIN:
     4012195627074
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme. Breite: 35 mm, Höhe: 18 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Gewicht: 0,71 kg, Materialstärke: 1,25 mm, mit Zahnung: false, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Länge: 1000 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht, Profilform: C-Profil, geeignet für Funktionserhalt: false, Widerstandsmoment Wy: 1,81 cm³, Widerstandsmoment Wz: 1,03 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 0,41 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 0,41 cm4 Ausführung: gelocht
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
CML3518P1000A2
Ident Code:
1104498
Weitere Suchbegriffe: Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 33,03*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,6648*
€ 33,5948*
1
€ 18,00*
ab € 26,66839*
€ 35,59839*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,69561*
€ 36,85561*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,8437*
€ 48,1337*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,1337*
€ 57,2791
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,8337*
€ 56,9221
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,3937*
€ 52,8285
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,3037*
€ 51,5314
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,3337*
€ 49,1871
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,8437*
€ 43,844
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.