| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2029581 Herst.-Nr.: 6227868 EAN/GTIN: 4012195696353 |
| |
|
| | |
| Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe. Ausführung: Winkelverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Länge: 540 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: rostfreier Stahl, geeignet für Gitterrinne: false, geeignet für Gitterrinnendraht: -...- mm, geeignet für Kabelleiter: true, geeignet für Kabelrinne: true, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Gelenkverbinder horizontal: false, Gelenkverbinder vertikal: false, geeignet für Funktionserhalt: false, geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm, geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 160 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WRWV160AA2 | Ident Code: | 6227868 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,71* | € 123,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,80* | € 123,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,72* | € 126,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 101,43* | € 127,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,76* | € 128,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|