Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2033283 Herst.-Nr.: DTM51RT1J3 EAN/GTIN: 0088381815130 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Werkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen, Inkl. 41-teiliger Werkzeug-Box, Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum, Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge, Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz / Lieferumfang: Delta- Schleifplatte Klett (Art. B-46202), Delta- Schleifpap. Holz K150 (Art. B-22953), Delta- Schleifpap. Holz K100 (Art. B-22947), Delta- Schleifpap. Holz K60 LL (Art. B-21624), HM-Segmentsägebl.65 TMA024 (Art. B-21509), HM-Segmentsägebl.85 TMA023 (Art. B-21490), Schaber 52 HCS Flex. TMA019 (Art. B-21456), Tauchsägebl. 10mm TMA017 (Art. B-21434), Tauchsägebl. 20mm TMA016 (Art. B-21428), Tauchsägebl. 32mm TMA012 (Art. B-21381), Tauchsägebl. 32mm TMA010 (Art. B-21369), Tauchsägebl. 28mm TMA009 (Art. B-21353), Segmentsägebl. 85mm TMA007 (Art. B-21331), Segmentsägebl. 85mm TMA006 (Art. B-21325), MAKPAC Gr.3 (Art. 821551-8), Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah (Art. 196672-8), Adapter A Multifunk.Werkzeug (Art. 196272-4), Staubabsaugungset (Art. 195965-0), Ladegerät DC18RC (Art. 195584-2) Nennspannung: 18 V, Maschinengewicht: 2,2 kg, Akkukapazität: 5 Ah, Werkzeugaufnahme: Schnappbefestigung, Schwingfrequenz: 20000 1/min Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | DTM51RT1J3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Elektro-Multi-Cutter, Elektro-Multifunktionsschneider, Multi-Cutter, Oszillierer, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeug-ersatzakkus makita 18v 5,0ah, elektro multi cutter, multi-cutter makita, Schlagbohrmaschine (elektrisch, Teile) |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 356,69* | € 381,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,49* | € 397,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,85* | € 403,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 385,77* | € 413,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 570,53* | € 607,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|