Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelleiter 200x500x6000, St, FT WKL2050FT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2038085
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6232108
EAN/GTIN:
     4012196614875
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe. Breite: 500 mm, Höhe: 200 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 14,4 kg/m, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Seitenlochung: true, Länge: 6000 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Nutzbarer Querschnitt: 88400 mm², geeignet für Funktionserhalt: false, Steigetrasse: false, Mögliche Stützabstände: 6...10 m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m: 3000 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m: 2500 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m: 2000 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m: 1400 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m: 1400 N/m
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
WKL2050FT
Ident Code:
6232108
Weitere Suchbegriffe: Weitspannkabelleiter, bettermann kabelleiter vz, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, Gitter-Kabelrinne, AZ-Kanal, BKK-Grundprofil, C- Schiene, U-Stiele
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 241,74*
€ 276,77*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 247,18*
€ 281,94*
Lager 6318
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 249,82*
€ 286,50*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 286,50*
€ 340,94
pro Meter
ab 12 Meter
€ 282,16*
€ 335,77
pro Meter
ab 30 Meter
€ 267,43*
€ 318,24
pro Meter
ab 60 Meter
€ 258,91*
€ 308,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 249,82*
€ 297,29
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 249,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.719,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220460
ab € 47,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6233457
ab € 565,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6232408
ab € 95,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6232507
ab € 241,6116*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062338
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.