Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler-u.Messfeld Univ.N,NAR NH1 SUT Kl.Phoenix URTK AAR UF53W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2047856
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF53W4
EAN/GTIN:
     3250611032434
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR NH1-SLT,AAR 250A Lastsch,OHNE Spg-Pfadsicherung Farbe: weiß, Breite: 750 mm, Höhe: 1350 mm, Tiefe: 165 mm, Anzahl der Reihen: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
UF53W4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.988,56*
€ 2.167,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.986,30*
€ 2.168,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.014,49*
€ 2.209,20*
Frei Haus
ab € 2.033,65*
€ 2.224,67*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.106,01*
€ 2.304,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,14*
€ 2.741,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.284,61*
€ 2.718,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,20*
€ 2.612,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,30*
€ 2.555,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.106,01*
€ 2.506,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.