| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2080623 Herst.-Nr.: 20990025 EAN/GTIN: 4013960187816 |
| |
|
| | |
| AES-E ist eine Aluminium-Steckendtülle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für das Aluminiumrohr Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Aluminium, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet VPE: 50 Stck. Größe: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | AES-E25 | Ident Code: | 20990025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 2,15* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,5165* | € 3,7565* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,71* | € 4,06* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,06* | € 4,58* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 17,874* | € 20,484* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.024,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|