Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2093066 Herst.-Nr.: 9911J EAN/GTIN: 0088381641166 |
| |
|
| | |
| Führung des Schleifbandes bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen, Effektive Staubabsaugung, Kraftvoller Bandschleifer mit 650 Watt Motor, Exakter Bandlauf durch feineinstellbare Lenkrolle, Fremdabsaugung möglich, Einfacher Bandwechsel durch Spannhebel, Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit, Stationär einsetzbar ( Schraubzwingen im Sonderzubehör) / Lieferumfang: MAKPAC Gr.3 (Art. 821551-8), Staubsack (Art. 122548-3) Bandlänge: 457 mm, Nennleistungsaufnahme: 650 W, Maschinengewicht: 2,6 kg, Bandgeschwindigkeit: 75...270 m/min, Breite des Bandes: 75 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | 9911J |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 175,92* | € 212,90* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 178,47* | € 213,85* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,17* | € 224,74* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,82* | € 224,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,53* | € 224,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|