Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensäge 35 cm, 2.000 W UC3551A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2093608
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UC3551A
EAN/GTIN:
     0088381660792
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück, Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit, Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität, Großer Kettenöltank (200ml) für längere Einsatzzeiten, Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos, Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes / Lieferumfang: Sägekette 35cm 1,3mm 3/8" K6 (Art. 958492652), Sägekettenschutz 36x10cm (Art. 419288-5), Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8" (Art. 165201-8), Kabelhaltehaken (Art. 158024-1) Breite: 200 mm, Höhe: 220 mm, Gewicht: 5,2 kg, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2000 W, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 505 mm, Schwertlänge: 350 mm, Max. Kettengeschwindigkeit: 14,5 m/s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Produkt Typ:
UC3551A
Weitere Suchbegriffe: Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,83*
€ 197,63*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 166,10*
€ 198,64*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,09*
€ 202,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,68*
€ 203,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,51*
€ 211,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
UC3041A
ab € 90,52*
Zubehör
Makita
UC3541A
ab € 93,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.