Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sp.schlauch ID=27mm AD=30,6mm IP68 Gewinde -20 °C-70 °C FFKSS-SW29/10M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2117035
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     28120029
EAN/GTIN:
     4013960223217
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Spiralschlauch
Schutzschlauch
FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau. Farbe: grau, Außendurchmesser: 36 mm, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 30 mm, Einsatztemperatur: -25...60 °C, Biegeradius, statisch: 36 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: kunststoffummantelter Federstahl, Innen glatt: false, Flexibilität: sehr flexibel, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 29 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Innen-Ø (mm): 36 Außen-Ø (mm): 30,6 VPE: 10 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FFKSS-SW29/10M
Ident Code:
28120029
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, fränkische schutzschlauch, pvc spiralschlauch, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,15*
€ 169,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,19*
€ 170,66*
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 185,67*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,15*
€ 188,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,19*
€ 193,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,89*
€ 224,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,20*
€ 223,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,97*
€ 216,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,98*
€ 209,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,15*
€ 189,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 15,915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
28162029
ab € 20,7268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.