Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr schwarz biegsam -15 °C bis +90 °C FB-E-LF25TOPSPEED


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2124158
Hersteller:
     Pipelife
Herst.-Nr.:
     1396314025
EAN/GTIN:
     4022462016159
Suchbegriffe:
Installationsrohr (Kunststoff-)
Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroins...
Kunststoffrohr (Elektroinstallation...
Biegsames Kunststoffrohr aus Polyolefinen, leicht, hochtemperaturbeständig (+90°), mit hochgleitfähiger Innenschicht, schwarz, flammwidrig, NW 25 Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 25 mm, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 18,2 mm, Werkstoff: Polyolefin, Betriebstemperatur: -15...90 °C, Unterputz: true, Aufputz: true, Betoninstallation: false, Maschinen und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): false, Installation im Freien: false, Auf Holz: true, Hohlwand: true, Erdreich: false, Schlagfestigkeit: leicht (Klasse 2), Ausführung flammwidrig: true, Druckfestigkeitsklasse: leicht (Klasse 2), Biegeverhalten: biegsam, selbst zurückbildend, mit Muffe: false, Hochgleitfähige Innenschicht: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pipelife Deutschland GmbH & Co KG
Produkt Typ:
FB-E-LF25TOPSPEED
Ident Code:
1396314025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,508*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.