Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr M32 biegsam f.leichte Druckb.grau FBY-EL-F32GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2125038
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26230032
EAN/GTIN:
     4013960179231
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm Farbe: grau, Außendurchmesser: 32 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 24,9 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Polyethylen (PE), Betriebstemperatur: -15...90 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FBY-EL-F32GR
Ident Code:
26230032
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
€ 1,1624*
50
€ 5,00*
€ 1,1714*
50
Frei Haus
€ 1,2068*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
€ 1,4022*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
€ 2,3201*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,3201*
€ 2,76092
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 116,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25950032
ab € 1,26405*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25970032
ab € 0,28927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.