Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerrohr M50 biegsam halofrei mittl. Druckbean. FFKUS-EM-F-LS0H50SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2125078
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25510050
EAN/GTIN:
     4013960180978
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr besonders bei der Installation im Beton. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Halogenfreie Kunststoff-Wellrohre sind mit einem durchgehenden weißen Längsstreifen gekennzeichnet. VDE 0605 DIN EN 61386-22 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Rauchgasdichte nach DIN EN 61034-2 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 50 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 38,8 mm, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: Polypropylen (PP), Betriebstemperatur: -45...105 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: true, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N) Innen-Ø (mm): 38,8 VPE: 25 m Außen-Ø (mm): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FFKUS-EM-F-LS0H50SW
Ident Code:
25510050
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, fränkische montagerohr, wellrohr, kunststoffrohr schwarz, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
€ 16,95*
25
€ 65,00*
€ 17,9472*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
€ 19,2346*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 69,00*
€ 19,47*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
€ 24,7367*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 24,7367*
€ 29,43667
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 618,4175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.