Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-u.Innentülle AD17mm Messing f. SPR-AS EEM11AD17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2138212
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031027011
EAN/GTIN:
     4025113151414
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle
Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40 °C ... +250 °C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA, als Endtülle an Schutzschläuchen Werkstoffgüte: Messing, Temperatur: -40...+250 °C, Werkstoff: Metall, Geschlossene Endkappe: false, Nenndurchmesser: 17 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
EEM11AD17
Ident Code:
15031027011
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,64915*
€ 2,11915*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,74*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,14831*
€ 2,74831*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,2354*
€ 2,8454*
5 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 2,0311*
€ 3,2311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8454*
€ 3,38603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7154*
€ 3,23133
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2354*
€ 2,66013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031027007
ab € 1,4665*
Ähnlich
Flexa
15031027013
ab € 1,73179*
Ähnlich
Flexa
15031027016
ab € 1,87525*
Ähnlich
Flexa
15031027021
ab € 1,90523*
Ähnlich
Flexa
15031027029
ab € 2,20722*
Ähnlich
Flexa
15031027036
ab € 2,93464*
Ähnlich
Flexa
15031027048
ab € 6,18201*
Ähnlich
Flexa
15031027009
ab € 1,56912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.