| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2186191 Herst.-Nr.: RFM100D EAN/GTIN: 3599430014536 |
| |
|
| | |
| BEKA EN54-7 Funk-Rauchmelder mit Sirene, weiss. Bidirektionaler Funk-Rauchmelder nach DIN EN 54-7 mit integriertem Signalgeber und Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung, Störungserkennung EMV, dient zur Raucherkennung, Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD, sowie Deaktivierung der Rauchdetektion über die Zentraleneinstellungen als Tag-Nachfunktion. Bereichs- oder Einzelmelderalarmierung mittels integriertem Signalgeber über Zentralenmenü möglich. Einlernmodus mit optischer Anzeige am Melder zur Reichweitenanzeige und Anzeige der Einlern-Feldstärke an der Zentrale. Nach Unterbrechung des bidirektionalen Abfrageintervalls von über 300 Sekunden mit der Zentrale schaltet der Melder in einen Autonom-Modus und gewährleistet eine akustische Signalisierung im Brandfall in seinem Bereich. Sensorkopftwechsel im 8-jährigen Turnus. Nach dem Turnuswechsel des Sensorkopfes müssen keine Einstellungen an der Zentrale vorgenommen werden und diese erkennt automatisch die Art des neuen Sensorkopfs. Bei Abweichung des Vorgängersensorkopfs muss dies an der Zentral bestätigt werden. Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 124 mm, Höhe: 51 mm, Lautstärke: 85 dB(A), Durchmesser: 124 mm, Länge: 124 mm, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Versorgungsspannung: 3 V, Wirkprinzip: optisch, Standalone: false, Rauchschalter: false, Vernetzbar über Funk (standardmäßig): true, Vernetzbar über Kabel: false, Primärstromversorgung: Batterie/Akku, mit Spannungsanzeige: false, mit Backup-Batterie: false, Mitgelieferte Backup-Batterie: ohne, Max. Anzahl vernetzbar: 1, Art des Test-/Pauseknopfes: Kombination, Vernetzbar über Funk (optional): true, mit Q-Label: false, Ansprechtemperatur: -10 °C, VdS anerkannt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | RFM100D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,04* | € 161,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,28* | € 161,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 134,57* | € 164,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,90* | € 169,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 143,48* | € 175,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|