| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2186652 Herst.-Nr.: ZAD310B EAN/GTIN: 3250611069713 |
| |
|
| | |
| Nachrüstfeld, universZ, 1 Montageplatte, PVC, 450 x 245 x 6 mm.Nachrüstsatz für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler. Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 6 mm, mit Montageplatte: true, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN- Schienen: 0, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN- Schiene: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZAD310B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,21* | € 110,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 108,02* | € 111,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,95* | € 112,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 112,04* | € 115,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,57* | € 116,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|