Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTS,BR142,leer,1420x320x225mm ZAL142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2186726
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL142
EAN/GTIN:
     3250611070528
Suchbegriffe:
Industrierost
Leergehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Verteilersäule, Baureihe 142, leer, 1420 x 320 x 225 mm.Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Leersäule zum Einbau für Montageplatte, Befestigungssatz und Einbaufelder. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign, aushängbare Stecktür, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern, Doppelschließung ist möglich. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Breite: 320 mm, Höhe: 1420 mm, Tiefe: 225 mm, mit transparentem Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAL142
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, Zählerschrank, Zählerschränke, standschrank hager, leergehäuse, industrierost grau, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 343,26*
€ 398,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 345,23*
€ 402,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,21*
€ 402,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 351,17*
€ 410,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,20*
€ 427,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,97*
€ 509,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY41TA
ab € 98,05*
Zubehör
Hager
ZAY90266
ab € 88,58*
Zubehör
Hager
ZAY50995
ab € 11,81*
Zubehör
Hager
ZAY49439
ab € 11,15*
Zubehör
Hager
ZAY50994
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.