Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTS,BR175,+MP,1710x583x277mm ZAL175P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2186739
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL175P
EAN/GTIN:
     3250611070658
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Industrierost
Leergehäuse
Montageplatte
Verteilersäule, Baureihe 175, mit Montageplatte, 1710 x 583 x 277 mm.Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Leersäule zum Einbau für Montageplatte, Befestigungssatz, Einbaufelder und Zählerfeld. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Nennspannung: 230 V, Breite: 583 mm, Höhe: 1710 mm, Tiefe: 277 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Montage: Boden, mit Standfuß: false, mit Erdung: false, mit Sammelschiene bestückt: false, Schutzart (IP) Sammelschiene: sonstige, mit Steckverbindern bestückt: false, mit Bodenplatte: false, Schutzart (IP) Schrank: IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAL175P
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, Zählerschrank, Zählerschränke, hager leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 541,10*
€ 622,24*
1 Tag
2
€ 45,00*
ab € 549,17*
€ 628,43*
€ 65,00*
ab € 552,14*
€ 632,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 584,70*
€ 668,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 587,30*
€ 675,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,81*
€ 795,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,68*
€ 786,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,33*
€ 751,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,93*
€ 730,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,70*
€ 695,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.