Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KF,univ.Z,2ZP,BKE-I,H=1050mm,2-feld ig ZK3ET28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2186970
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3ET28
EAN/GTIN:
     3250617624817
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Komplettfeld, univers Z, 2ZP, BKE-I, 2-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol..Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1. Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3-oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit __________ __________ ___________ -  Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2, mit integriertem Zusatzraum ( für Kommunikations- und Steuergeräte). Zusatzraum: 1-feldig, Höhe 150 mm mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung. Netzseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 5-polig oder bestückt mit____________ _________ ___________.   Breite: 500 mm, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 2, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZK3ET28
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 417,64*
€ 489,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,49*
€ 493,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,90*
€ 502,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 432,82*
€ 504,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 458,96*
€ 534,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,37*
€ 635,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,62*
€ 631,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,96*
€ 610,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,39*
€ 589,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,49*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 23,03*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,40*
Zubehör
Hager
ZY12PV
ab € 126,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.