| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2187139 Herst.-Nr.: M-DBLA16080 EAN/GTIN: 7611919227773 |
| |
|
| | |
| Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1600x800 (BxT) verzinkt Farbe: grau, Breite: 1599 mm, Höhe: 1,25 mm, Tiefe: 743 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 1600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M-DBLA16080 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 95,40* | € 117,35* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,35* | € 121,70* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,69* | € 121,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,27* | € 123,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,90* | € 124,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|