Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2187677 Herst.-Nr.: EC700 EAN/GTIN: 3250616127005 |
| |
|
| | |
| Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS.Der Impulseingang mit 7 digitalen Eingängen (logisch oder Impulssignal) und einer RS485-Verbindung zum JBUS/MODBUS Protokoll speichert Impulse oder logische Signale von Impulsausgängen wie z.B. von Gas-, Heizöl-, Wasser- oder Druckluftzählern. Die Impulse kann in Einheiten für Energie (kWh), Volumen (m³) und verschiedenen Währungen ausgewertet werden. Über die RS485- Schnittstelle kann das Gerät in ein Energiemanagement- und Energiemonitoringsystem eingebunden werden. Das Gerät ist kompatibel mit Energiemonitoring-Server agardio.manager. Nennfrequenz: 45...65 Hz, Max. Anzahl Zähler: 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EC700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 497,42* | € 561,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 509,15* | € 576,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,26* | € 627,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 563,37* | € 634,33* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 572,00* | € 640,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|