| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2187699 Herst.-Nr.: BR651703HLAN EAN/GTIN: 4012740910590 |
| |
|
| | |
| Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x170mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu. Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. Breite: 170 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Montageart der Oberteile: übergreifend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 85...95°, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR651703HLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,06* | € 41,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,09* | € 41,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,43* | € 41,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,72* | € 42,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,78* | € 45,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|