| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2188155 Herst.-Nr.: MES-BLAA EAN/GTIN: 7611919137263 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung für Lüftermodul RAL nach Wahl Breite: 119 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 1,25 mm, Tiefe: 119 mm, Einbauort: Tür, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MES-BLAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,86* | € 16,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,06* | € 17,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,31* | € 17,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,24* | € 18,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,68* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|