Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS 1100x200x600 RAL900 5 MES-RS110602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2188216
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS110602
EAN/GTIN:
     7611919293563
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Reihensockel RS seitlich offen 1100x200x600 RAL9005 Farbe: schwarz, Breite: 1099 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 575 mm, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1100 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schlagfestigkeit: IK10, geeignet für Außenaufstellung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
MES-RS110602
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,88*
€ 240,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 209,55*
€ 250,14*
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 250,21*
Frei Haus
ab € 212,22*
€ 252,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,97*
€ 254,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.