Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Reihensockel 200x400 9 005 MES-SBRS402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2188315
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBRS402
EAN/GTIN:
     7611919362320
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005 Breite: 2 mm, Höhe: 198 mm, Tiefe: 368 mm, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 400 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schlagfestigkeit: IK10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
MES-SBRS402
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, seitenblende
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 22,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 22,63*
€ 5,00*
ab € 16,37*
€ 22,75*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,74*
€ 23,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.