Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung.Universal-Drehdimmer Komfort mit Nebenstelleneingang für Taster ( Schließer), Einflächenbedienung, Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, Phasenan-/Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart selbstlernend, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen. Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: true, Frequenz: 50...60 Hz, Lastart: universal und LED Retrofit, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: 230 V, Transparent: false, Aderquerschnitt: 0,5...4 mm², Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 43 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 27 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 296110 |
|