| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2188757 Herst.-Nr.: 384603 EAN/GTIN: 4011334489238 |
| |
|
| | |
| Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic.Drehschalter mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: sonstige, Halogenfrei: true, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Polzahl: 1, Anzahl der Betätigungswippen: 0, mit Beleuchtung: false, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 384603 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,98* | € 37,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,83* | € 38,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,10* | € 39,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,90* | € 40,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,39* | € 41,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|