Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 630A h3 x630 4P4D N0-100% FTC 40kA HNJ631DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2189321
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNJ631DE
EAN/GTIN:
     3250613201692
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager
Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 630A 40kA FTC Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 400...630 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 220...415 V, Verlustleistung: 176,3 W, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 40 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2520...5040 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
HNJ631DE
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.516,79*
€ 1.648,42*
Frei Haus
ab € 1.554,65*
€ 1.691,17*
Frei Haus
ab € 1.596,00*
€ 1.727,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.607,72*
€ 1.740,50*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.624,96*
€ 1.757,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,40*
€ 2.091,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,87*
€ 2.070,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,05*
€ 2.000,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,48*
€ 1.960,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,96*
€ 1.933,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 42,21*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 48,61*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 48,51*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 24,99*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,62*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 95,42*
Zubehör
Hager
HXB071H
ab € 19,91*
Zubehör
Hager
HYD034H
ab € 70,34*
Zubehör
Hager
HXW912H
ab € 22,54*
Zubehör
Hager
HXW913H
ab € 34,44*
Zubehör
Hager
HXW915H
ab € 50,67*
Zubehör
Hager
HYW013H
ab € 58,70*
Zubehör
Hager
HXW031H
ab € 59,74*
Zubehör
Hager
HXW901H
ab € 40,74*
Zubehör
Hager
HXW033H
ab € 9,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.