| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2189380 Herst.-Nr.: FB8013039016 EAN/GTIN: 4012740011327 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 80x130mm verkehrsweiß. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Breite: 130 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 82 mm, RAL-Nummer: 9016, Einsatztemperatur: -5...60 °C, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90°, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FB8013039016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 7 | | € 4,95* | ab € 49,66* | € 61,08* | | | | | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 51,18429* | € 62,60429* | | | | | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 51,58143* | € 63,12143* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 52,77* | € 69,23* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 60,22* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|