Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz.Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 2500 mm, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mantel- Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 10 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 1,28 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: unbehandelt, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 70 °C, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GKWAD03025 |
|