| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2189526 Herst.-Nr.: FP93W2N-L EAN/GTIN: 3250611032021 |
| |
|
| | |
| Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte Farbe: weiß, Breite: 800 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 205 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 200 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1400 mm, Einbaubreite: 800 mm, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Anzahl der Zählerplätze: 0, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FP93W2N-L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.714,77* | € 1.864,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.750,48* | € 1.909,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.775,59* | € 1.929,35* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.817,02* | € 1.977,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.896,48* | € 2.052,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|