Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2191413 Herst.-Nr.: M7239 EAN/GTIN: 4012740839433 |
| |
|
| | |
| Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm.Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. Breite: 60 mm, Halogenfrei: true, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M7239 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,35* | € 0,68* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,36* | € 0,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,36706* | € 0,71706* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|