| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2192490 Herst.-Nr.: M55559010 EAN/GTIN: 4012740312622 |
| |
|
| | |
| Kupplung, SL 20051, reinweiß Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Höhe: 50 mm, Tiefe: 20 mm, RAL-Nummer: 9010, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Werkstoff: Kunststoff, Dekor: ohne, Dichtlippe Oberteil: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M55559010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,35* | € 2,15* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,36* | € 2,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,40* | € 2,23* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 2,24* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,50* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|