Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FB-Klammer 110 M5280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2195137
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5280
EAN/GTIN:
     4012740857529
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelkanaldeckel
drahthalteklammer
Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 110mm.Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. Breite: 110 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
M5280
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,5881*
€ 0,7981*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5393*
€ 0,9893*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,55021*
€ 1,01021*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,07*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,2288*
€ 1,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,344*
€ 1,59936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3106*
€ 1,55961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,2288*
€ 1,46227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.