Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2195140 Herst.-Nr.: M5283 EAN/GTIN: 4012740857550 |
| |
|
| | |
| Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 190mm.Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. Breite: 190 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M5283 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,06* | € 1,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,068* | € 1,768* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,08954* | € 1,79954* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,15* | € 1,90* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 114,48* | € 143,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|